カテゴリ
- メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 七星科学研究所(8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DIAMOND(8)
- LEPLUS NEXT(40)
- NAKAGAWA[理美容](8)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- StarTech.com(20)
- TRUSCO(10)
- イスカル(4)
- クロシオ(4)
- ホームテイスト(10)
- モートーン(5)
- ワイドミュラー(5)
- 三菱電機(8)
- 中央精機(4)
- 日本ニューマチック工業(12)
- 東芝ライテック(3)
- ブランドをもっと見る
「naw」の検索結果
特価

インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から77日以内出荷モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)60
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から16日以内出荷電源単相モーター取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ モーター単体
オリエンタルモーター¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から14日以内出荷出力(kW)0.001種類レバーシブルモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42起動トルク(mN・m[gfcm])8
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
WK2シリーズ ACモーター
オリエンタルモーター¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷タイプリード線使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWK2モーターインダクションモーター保護等級IP20使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)
WKシリーズ ブラシレスモーター
オリエンタルモーター¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター定格出力(W)25使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
5相ステッピングモーターユニット CSK
オリエンタルモーター¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷質量(kg)(モーター部)3.8タイプ標準タイプ種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源五相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))6.3ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])4000×10-7定格電流(A/相)2.8巻線抵抗(Ω/相)0.72基本ステップ角(°)0.72モーター取付角寸法(mm)85配線方式リード線