カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 3M(スリーエム)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- INAX(LIXIL)(1)
- KSフィルター(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- セメダイン(1)
- ドリームプロダクト(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 日東工業(1)
- 興研(1)
「pa74」の検索結果
特価

ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)