カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- KTC(8)
- Optibelt(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ParkerTAIYO(10)
- TRUSCO(3)
- VAIO(2)
- エスコ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- オーエッチ工業(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- スリーピース(3)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(8)
- ヤマヒロ(2)
- レイメイ藤井(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 東都興業(2)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「pj25」の検索結果

IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20