カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • ミツビシ(182)
  • Kawasaki(17)
  • タカチ電機工業(10)
  • FPC(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • testo(テストー)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • StarTech.com(3)
  • 大見工業(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 東日製作所(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-36」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤヘッド 5GE オリエンタルモーターギヤヘッド 5GEオリエンタルモーター
26,980税込29,678
1台
当日出荷から16日以内出荷
シャフトGE歯切りタイプモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90
高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター高出力インダクションモーター BHシリーズ 200Wオリエンタルモーター
39,980税込43,978
1台
当日出荷から64日以内出荷
種類インダクションモーター
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッドオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
BHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体 オリエンタルモーターBHシリーズ コンビ用直交軸 中実/中空軸ギヤヘッド単体オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
モータータイプギヤヘッド
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーターインダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ) オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)オリエンタルモーター
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
モーター(原動機)カテゴリ