カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- Kawasaki(38)
- タカチ電機工業(13)
- FPC(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- StarTech.com(3)
- 大見工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 岡崎精工(1)
- キングジム(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- 東日製作所(1)
- トップ工業(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「rh36」の検索結果
特価

直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GN歯切(40W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ギヤヘッド GN-S 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷から16日以内出荷出力(W)25シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)80
直交軸ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷から16日以内出荷ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。シャフト中空軸モータータイプギヤヘッド摘用GU歯切(60・90W用)ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター BHシリーズ コンビ用直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥39,980~税込¥43,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸
電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ 直交軸 中空軸ギヤヘッド(コンビタイプ)
オリエンタルモーター¥68,980税込¥75,8781台9日以内出荷から14日以内出荷出力(kW)0.2種類電磁ブレーキ付モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付ギヤヘッドの種類直交軸・中空軸