カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • モーター周辺部品(3)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • FTDI(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(29)
  • 三菱電機(63)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • CONTEC(コンテック)(29)
  • FTDI Chip(8)
  • ラトックシステム(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • ダイヤトレンド(33)
  • Advantech(アドバンテック)(33)
  • Alpha Wire(46)
  • azbil(旧:山武)(50)
  • CHINO(チノー)(30)
  • MOXA(72)
  • omron(オムロン)(54)
  • RS PRO(24)
  • コフロック(28)
  • 渡辺電機工業(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs485」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーター

    ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
  • ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ

    オリエンタルモーター
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷から38日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプRS-485電源AC
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電圧電源入力:DC24 V電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLHリニューアル ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLHリニューアル ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電圧(V)24電源DC
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種類RS-485通信用長さ(m)0.15
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷から65日以内出荷
  • ブラシレスモーター BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモーター BLSシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーター BLSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットコントローラ MRC01 オリエンタルモーター

    ロボットコントローラ MRC01

    オリエンタルモーター
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    質量(kg)0.12電圧電源入力:DC24 V ±10%、電源入力:0.2 Aタイプロボットコントローラ種類上位ネットワーク:EtherNet/IPコネクタ(USB)長さ: 3 m以下、形状: A to mini Bコマンド駆動:P to P、直線補間、円弧補間、アーチ補間、パレット (P to P、直線、アーチ)インターフェイス制御入力:8点、フォトカプラ、制御出力:8点、フォトカプラ・オープンコレクタモニタロボットグラフィック、アラーム、インフォメーション 他RoHS指令(10物質対応)対応特性電気的:RS-485通信仕様 :Modbus RTU、EIA-485準拠、ストレートケーブル ツイストペア線 (TIA/EIA-568B CAT5e以上を推奨) を使用し、総延長距離を50 mまでとする。設定ツールプログラミングソフト MRC Studio
  • αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    電源直流定格電圧(V)(電源入力)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 教育用ロボット (セット品) オリエンタルモーター

    教育用ロボット (セット品)

    オリエンタルモーター
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    22日以内出荷
    教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。【こんな課題を解決】。 ・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい。・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい。・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
    用途【注意事項】。この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1