カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(4)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- 大阪魂(9)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- 三菱マテリアル(4)
- 日本シーム工業(4)
- エスコ(3)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- アトムリビンテック(3)
- イシハシ精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- テンパール工業(2)
- 廣杉計器(2)
- 萬新(2)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
「sd4.2」の検索結果
特価

無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷から36日以内出荷出力(kW)0.025種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から15日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用