カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(17)
- 理研製鋼(13)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- Dynabook(7)
- 大阪魂(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ポップリベット・ファスナー(5)
- 日本シーム工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ブランドをもっと見る
「sd5.4」の検索結果

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相
無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式DINレール取付用
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷から36日以内出荷出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター形式DINレール取付用電源単相