カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • インダクションモーター(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • イナバ(2)
  • ユウエツ精機(3)
  • パナソニックコネクト(8)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ビックツール(5)
  • SMK(10)
  • ホンダ(120)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • WURTH ELEKTRONIK(75)
  • モートーン(50)
  • 三菱ふそう(45)
  • セフティー3(29)
  • SAMTEC(28)
  • SK11(15)
  • SMC(14)
  • イルフォード(14)
  • コミネ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smk」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用 オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用

    オリエンタルモーター
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    15日以内出荷
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.19/0.21電圧(V)24/24シャフト丸シャフト、両軸電源単相モータータイプシンクロナスモーターモーター取付角寸法(mm)42回転速度(r/min)60/72
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ユニット用 ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーター

    ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター

    オリエンタルモーター
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
  • CR回路モジュール オリエンタルモーター

    CR回路モジュール

    オリエンタルモーター
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
    適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ用取付金具 オリエンタルモーター

    モータ用取付金具

    オリエンタルモーター
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
  • 電動シリンダ EACシリーズ オリエンタルモーター

    電動シリンダ EACシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    24日以内出荷
    仕様押し当て力:500 Nその他最小移動量(出荷時):0.006 mm取付角寸法60 mm×156 mm精度繰り返し位置決め:±0.02 mmモーター搭載:αSTEP ARシリーズ分解能モーターの100~10000[P/R]の間で任意に設定可駆動方式ボールねじ入力電流(A)電磁ブレーキ部:0.25リード(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(mm/s)300動的許容モーメント(N・m)MP: 2.2, MY: 2.2, MR: 1.3、MP: 7.8, MY: 7.8, MR: 3.0入力電圧電磁ブレーキ部:DC24 V±5%電磁ブレーキ有りシャフトガイド有り
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd