カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ファンモータ本体(3)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • 山洋電気(11)
  • omron(オムロン)(2)
  • 摂津金属工業(1)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • 倉茂電工(1)
  • RS PRO(9)
  • SPARKFUN(8)
  • VERTEX STYLE(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • MARKLESS STYLE(1)
フレーム寸法(mm)
  • □80(1)
  • □119(2)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC220~230(2)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(3)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(1)
形状
  • 角形(3)
角形
最大風量(m3/min)
  • 0.45(1)
  • 0.55(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
0.45・0.55・1.7・1.8・1.9・2.5・3
特性
  • 大風量(1)
  • 小型(2)
  • 標準(2)
  • 薄型(2)
大風量・小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
28・32・33・35・37・40・45・46
最大静圧(Pa)
  • 27(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(2)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 49(2)
  • 52(1)
  • 59(1)
  • 81(1)
27・31・32・34・43・44・49・52・59・81
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「style fan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から11日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)最大風量(m3/min)2.5最大静圧(Pa)43形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード付加機能なし音圧レベル(dB)45保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)