カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • コンバム(旧:妙徳)(12)
  • TRUSCO(11)
  • マイクロネット(10)
  • 東芝(8)
  • 東洋技研(8)
  • 京セラ(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • エレコム(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • カシオ計算機(5)
  • エスコ(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • アークランドサカモト(3)
  • アズワン(3)
  • イハラサイエンス(3)
  • ユニコントロールズ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-10」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.010/0.013・ (使用定格連続)0.003/0.0022種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W オリエンタルモータートルクモーター ワールドKシリーズ 10Wオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)オリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
28日以内出荷
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
関連キーワード
ik-101特集