カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- TRUSCO(43)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- MIWA(22)
- モートーン(19)
- サンワサプライ(15)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
- マイクロネット(9)
- 東芝(7)
- omron(オムロン)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- ADVANTEC(6)
- 高須産業(6)
- TOTO(5)
- 富士電機(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- ラムマウント(4)
- アズマ工業(3)
- 美和ロック(3)
- ブランドをもっと見る
「tk02」の検索結果
特価

モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から34日以内出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。ギアヘッド取付角寸法(mm)60
トルクモーター ワールドKシリーズ 6W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から15日以内出荷出力(kW)0.006種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)70
トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80