カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- BIGM(丸山製作所)(48)
- omron(オムロン)(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- 東芝(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TOTO(2)
- 富士電機(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Elesa(1)
「tk20a」の検索結果

トルクモーター ワールドKシリーズ 20W
オリエンタルモーター¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.02種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)90
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個欠品中トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。タイプパワーコントローラー付出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004種類トルクモーター電圧(V)100電源単相
トルクモーター(TKシリーズ)
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個36日以内出荷トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。