カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- INAX(LIXIL)(9)
- 東洋技研(7)
- ツカサ電工(7)
- ParkerTAIYO(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 光明理化(3)
- NACHI(不二越)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- マスプロ電工(3)
- シーピー化成(3)
- イスカル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- カトウ工機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 三商(2)
- コトヒラ工業(2)
- ブランドをもっと見る
「u206」の検索結果

無接点スピードコントロールモーターユニットMSDシリーズ MSD形(インダクションモーター)
オリエンタルモーター¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷から36日以内出荷従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)タイプMSD形インダクションモーター種類インダクションモーター形式埋込み取付用
無接点電磁ブレーキ付モーターユニットBSDシリーズ BSD形(レバーシブルモーター)
オリエンタルモーター¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷出力(kW)0.006種類レバーシブルモーター形式埋め込み取付用電源単相