カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- HKT(1)
- honeywell(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SUN(1)
- TRUSCO(1)
- オーム電機(1)
- センサータテクノロジーズジャパン(2)
- ハネウェル(4)
- ミヤコ自動車(1)
- 八光電機(2)
- 日学(1)
- 松尾電器産業(2)
- 篠原電機(1)
「us-602s」の検索結果

ヒーター用温度スイッチ
オリエンタルモーター(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)