カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(1)
- 井筒製作所(14)
- はくでん(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- サンポー(7)
- コンサス(6)
- ノーブランド(4)
- JCS(2)
- アカギ(2)
- Wichard(2)
- シャビーブ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 長野計器(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ALCANhands(1)
- KSフィルター(1)
- オサメ工業(1)
「us315」の検索結果
特価

スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
延長用コード・ケーブル
オリエンタルモーター¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から12日以内出荷モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路