カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • メディアカバーマーケット(31)
  • KIKUSUI(4)
  • KSフィルター(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • Canon(1)
  • 栃木屋(1)
  • 日本ブレード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「us540」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    種類スピードコントロールモーター
  • ACスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーター

    ACスピードコントロールモーター USシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    10日以内出荷
    質量(kg)モーター部:2.6、回路部:0.45電圧電圧 / 周波数 / 電流 / 消費電力:単相200 V / 50 Hz / 0.6 A / 100 W、単相200 V / 60 Hz / 0.6 A / 100 Wタイプシャフト/ギヤ:丸シャフト取付角寸法90 mmモータータイプインダクションモーター許容トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度90 r/min: 57、単相200 V / 50 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 270、単相200 V / 60 Hz, 設定回転速度1200 r/min: 180機能スピードコントロール最大出力40 W回転速度設定方法:回路フロント面のボリューム起動トルク(N・m)(モーター軸)単相200 V / 50 Hz: 110、単相200 V / 60 Hz: 110RoHS指令(10物質対応)対応距離最大延長:モーター~回路間: 4.75 m時間定格連続速度制御範囲50 Hz: 90-1400 r/min、60 Hz: 90-1700 r/min
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • 延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター

    延長用コード・ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
    種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ