カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(16)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
- 農業資材・園芸用品(1)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- プラス・テク
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,699)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(80)
- 以上(84)
- 以上(84)
- 以上(85)
価格
- 1,500円以下(24,208)
- 1,500-10,000円(66,594)
- 10,000-50,000円(69,034)
- 50,000-100,000円(29,017)
- 100,000円以上(36,618)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
テクノエール(エアー用)
プラス・テク(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質軟質ポリ塩化ビニル色レッド破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
透明ホース
プラス・テク¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
テクノエール(エアー用)緑
プラス・テク(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)材質軟質ポリ塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
サクションホースCT型
プラス・テク(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から8日以内出荷FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
エクレマーサクションホース CT型
プラス・テク¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか4日以内出荷特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60特性耐静電圧力(MPa)(耐負)-0.1
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
テクノフレックス エアーホース
プラス・テク¥7,498~税込¥8,248~1巻4日以内出荷から7日以内出荷エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。用途工作機械・木工機・建築用機械許容圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60色オレンジ使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル特性柔軟、軽量
...