カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- プラス・テク
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 大阪魂(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- モートーン(3)
- 弘進ゴム(2)
- 日野自動車(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 由良産商(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 小野測器(1)
- カブト工業(1)
- テザック(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m41-21」の検索結果

テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本(21m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(21m)3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸