カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • プラス・テク
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • SMC(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • エスコ(9)
  • カクイチ(1)
  • サンドビック(1)
  • シャープ(1)
  • 弘進ゴム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-19」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(43m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 耐油テクノブレード プラス・テク

    耐油テクノブレード

    プラス・テク(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(43m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • テクノフーズ プラス・テク

    テクノフーズ

    プラス・テク
    ¥44,980税込¥49,478
    1本(43m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
    用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
関連キーワード
ホースカテゴリ