カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- プラス・テク
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 三洋化成(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- アズワン(1)
- カナフレックス(1)
- 十川産業(1)
- 八興(1)
- アラム(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 日之出化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nc-braid hose」の検索結果

テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸