カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- プラス・テク
- イトーキ(80)
- TRUSCO(5)
- カムス(旧:高周波精密)(4)
- ヤマト産業(4)
- フエニックス・コンタクト(3)
- WORKERZ EXIT(3)
- CKD(2)
- テンパール工業(2)
- MIWA(2)
- コクヨ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 椿本チエイン(1)
- TDK(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- スピージー(1)
「ttb2」の検索結果

ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥45,980税込¥50,5781巻翌日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用トラスコ品番661-0029材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)165以上外径(mm)33内径(mm)25
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1