カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOUGH-TX
- トヨタ(18)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ダイハツ(1)
- ニッサン(1)
「48530k」の検索結果

ギターハンガー
TOUGH-TX¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH05W (木製プレート)。大切なギターやベースを壁にスマートにディスプレイ。楽器の重量で自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用し、片手で簡単に楽器の出し入れが可能です。丈夫で安定感に優れた壁掛け式で、お部屋のスペースを有効活用しながらインテリア性も向上させます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。美しい木製プレートが楽器の存在感を一層引き立てます。特徴:。・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートがロックされるオートマチック・ゲートロックシステム。・ 楽器を持ち上げればロックが解除され、片手でもスムーズな使用が可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式ハンガー。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ エレキギター、ベース、アコースティックギターに対応。・ 美しい木製プレートデザイン。スペック:。・ 重量:220g。・ ベース材質:ウッド。・ ネジ寸法:50mm (アンカープラグ付)。・ 耐荷重量:約10kg。・ JANコード:4534853087032。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。