カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- KEIYO
- Gigastone(7)
- NAGAOKA(4)
- SanDisk(サンディスク)(19)
- SANMAX(4)
- TEAC(4)
- Team(チーム)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(19)
- Vivotek(4)
- アドテック(3)
- エレコム(34)
- エンプレイス(4)
- オーム電機(7)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- グリーンハウス(5)
- サンワサプライ(6)
- スリーアールソリューション(7)
- セルスター(13)
- ナカバヤシ(14)
- ブランドをもっと見る

コンパクトデジタルカメラ
KEIYO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。用途写真撮影付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)44.6レンズF/2.0, f=1.41mm記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)バッテリー内蔵/3.7V、200mAh本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分LED有り撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素動画(AVI)1080p/720p/480p画面サイズ2インチ手ブレ補正機能有り(電子式)デジタルズーム4倍静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M
コンパクトデジタルカメラ
KEIYO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
コンパクトデジタルカメラ
KEIYO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
チルト式WiFiデジタルカメラ
KEIYO¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷180°チルトで、自撮りも家族写真ももっと自由に!「チルト式WiFiデジタルカメラ」。 180°チルト式モニターで自撮りがもっと手軽に。 約2,000万画素CMOSセンサー搭載。 専用アプリでスマートフォンへ写真・動画を転送。 スマートフォンから遠隔撮影。 AF-S方式オートフォーカス&デジタル4倍ズーム用途写真撮影付属品充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書本体寸法(mm)102.8×22.4×62.6本体質量(g)108.4(バッテリーを除く)レンズF1.8、27mm相当(35mm判換算)有効画素数約2000万画素バッテリー3.7V、800mAhズームデジタル4倍対応メディアSDXC/SDHC Class10、最大128GB撮像素子1/2.8型 CMOS液晶モニター2.88インチ IPS、180°チルト式フォーカスAF-S方式オートフォーカス動画2160p補間/1440p補間/1080p/720p画素数静止画:最大48MP~3MP ※16M以上は補間Wi-Fi専用アプリによる写真・動画転送、遠隔撮影充電端子USB Type-C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら