カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- KEIYO
- Gigastone(11)
- HIDISC(11)
- NAGAOKA(4)
- SanDisk(サンディスク)(37)
- SANMAX(4)
- SONY(ソニー)(5)
- Team(チーム)(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- Vivotek(4)
- エレコム(31)
- オーム電機(5)
- キオクシア(KIOXIA)(9)
- グリーンハウス(5)
- サンディスク(4)
- サンワサプライ(6)
- セルスター(12)
- ナカバヤシ(13)
- ビデオセンシング(3)
- ブランドをもっと見る

コンパクトデジタルカメラ
KEIYO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
コンパクトデジタルカメラ
KEIYO¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
チルト式WiFiデジタルカメラ
KEIYO¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷180°チルトで、自撮りも家族写真ももっと自由に!「チルト式WiFiデジタルカメラ」。 180°チルト式モニターで自撮りがもっと手軽に。 約2,000万画素CMOSセンサー搭載。 専用アプリでスマートフォンへ写真・動画を転送。 スマートフォンから遠隔撮影。 AF-S方式オートフォーカス&デジタル4倍ズーム用途写真撮影付属品充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書本体寸法(mm)102.8×22.4×62.6本体質量(g)108.4(バッテリーを除く)レンズF1.8、27mm相当(35mm判換算)有効画素数約2000万画素バッテリー3.7V、800mAhズームデジタル4倍対応メディアSDXC/SDHC Class10、最大128GB撮像素子1/2.8型 CMOS液晶モニター2.88インチ IPS、180°チルト式フォーカスAF-S方式オートフォーカス動画2160p補間/1440p補間/1080p/720p画素数静止画:最大48MP~3MP ※16M以上は補間Wi-Fi専用アプリによる写真・動画転送、遠隔撮影充電端子USB Type-C
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら