絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KYM機械商事

KYM機械商事のページです。KYM機械商事は、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事

    ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式

    KYM機械商事
    419,800税込461,780
    1台
    22日以内出荷
    省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
    質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
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
KYM機械商事 【通販モノタロウ】 最短即日出荷