カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- NOK(2)
- ダイキン工業(1)
- 大三商会(1)
- TRUSCO(1)
- マスオカ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- 五藤歯車(1)
- 大阪魂(1)
「4dp18」の検索結果

サーモスタット
ロバートショウ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)