カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- Panasonic(パナソニック)(37)
- トクラス(1)
「bjwa」の検索結果

1720シリーズ 熱磁式安全バルブ
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応用途機器、システムの温度管理仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
1720シリーズ 熱磁式安全バルブ
ロバートショウ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります用途機器、システムの温度管理圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
グリドル用ダイアル
ロバートショウ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷GRIDDLETYPE。「D」ステムアプリケーション用。4方向設置。用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装スライドパック
4350シリーズガスサーモスタット
ロバートショウ¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付け。さまざまな温度範囲で利用可能。パイロットとバイパスのフロント調整。シートアクションの調整。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます用途機器、システムの温度管理容量70000 BTU/HR天然ガス