カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(37)
  • ハーティング(30)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ワゴジャパン(14)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 岩崎電気(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • Canon(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • エーモン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • ノーリツ(3)
  • StarTech.com(3)
  • Mennekes(3)
  • Bals(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2端子」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS8210非プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのシングルステージの暖房および冷房制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS8210使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能なし(非プログラマブル)端子仕様R, C, Y, W2, W/E, G, O, B
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS9210プログラム式壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのシングルステージ暖房および冷房制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9210使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(2段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様R, C, Y, W2, W/E, G, O, B
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS9423T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:不可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9423T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS10420T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS10420T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    請負業者は、RS10421T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS10421T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B,H,D
  • Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ

    Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    請負業者はRS9320T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。
    用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9320T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応マルチステージ(3段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, G, O, B
端子特集