カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • エスコ(310)
  • BIGM(丸山製作所)(117)
  • 渡辺電機工業(7)
  • アルインコ(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • 三興マテリアルサプライ(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • 三菱電機(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
  • シブタニ(2)
  • イスカル(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 八光電機(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • 坂口電熱(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea19」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入電気定格30A@277VAC(抵抗負荷)18FLA,72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120-277VAC(低定電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作温度上昇でOFF
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
電熱機器(ヒーター)カテゴリ