カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- GAONA(ガオナ)(3)
- iHelp(10)
- SAMTEC(4)
- TKG(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- アイリスオーヤマ(4)
- カクダイ(4)
- クール・テック(2)
- ノーブランド(3)
- パール金属(6)
- フジマック(2)
- ムラテックKDS(1)
- ヤガミ(4)
- 八光電機(37)
- 坂口電熱(7)
- 新光金属(5)
- 東芝(4)
- 石川特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
「ih 銅」の検索結果
特価

サーモスタット
ロバートショウ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット
ロバートショウ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
サーモスタット
ロバートショウ¥12,900税込¥14,1901個当日出荷から4日以内出荷EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様50VA PILOT DUTY 120-277VAC電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%)/パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC21シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
サーモスタット
ロバートショウ¥14,900税込¥16,3901個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC27シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥14,900税込¥16,3901個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)37~230ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC22シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)37~230ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥37,900税込¥41,6901個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC31シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)120長さA(mm)160基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)2~43ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
サーモスタット
ロバートショウ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチDP-STスナップ式基本仕様三相専用DP-STサーモスタット電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)制御温度(℃)15~288
サーモスタット
ロバートショウ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。用途使用用途:機器の温度管理材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅長さ(mm)【保護管挿入】MAX106スイッチSPSTスナップ式直径(Φ)【保護管】12基本仕様ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON接続径【保護管】R1/2
電気調理機器用コントロールサーモスタット
ロバートショウ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷電気調理機器用コントロールサーモスタット用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
サーモスタット
ロバートショウ¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC20シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSPSTスロー式電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VACディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mm
サーモスタット
ロバートショウ¥14,900税込¥16,3901個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC26シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)120長さA(mm)160基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)2~43ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC24シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)45長さA(mm)90基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC23シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)6.4備考感熱式キャピラリーチューブスイッチSPSTスナップ式長さA(mm)170基本仕様トグル式スナップ作動機構温度調節範囲(℃)-20~80電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3℃キャピラリーチューブ900mmスイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)-20~80
サーモスタット
ロバートショウ¥14,900税込¥16,3901個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)45長さA(mm)90基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット
ロバートショウ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC25シリーズも用意してあります。用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)120長さA(mm)160基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)2~43ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
5210シリーズ 電気式サーモスタット
ロバートショウ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)。単極・スロー動作型(オン・オフ)設計。温度変化に非常に敏感です。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.用途機器、システムの温度管理仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)備考Alto Sham TT-3057タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC部品番号工場:Z87147バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル長さ(inch)キャピラリー:42温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
5300シリーズ サーモスタット
ロバートショウ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)用途機器、システムの温度管理
5300シリーズ 電気サーモスタット
ロバートショウ¥8,898~税込¥9,788~1個7日以内出荷Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) 。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き 。ステムの平面部が下向きの位置 。周囲温度200°F(93℃)用途機器、システムの温度管理仕様機械的作動差(°F):12
5300シリーズ 電気式サーモスタット
ロバートショウ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き。ステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)用途機器、システムの温度管理
5000シリーズ 電気式サーモスタット
ロバートショウ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST。機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れません。ダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現します。ダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現。4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属しています。バルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6タイプダイアル:4方向電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア設置方式#1バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル長さ(inch)キャピラリー:60
5225シリーズ リミットコントロール
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450