カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- パトライト(PATLITE)(10)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- brembo(1)
- ALPSystems(1)
「lr4-3m」の検索結果
特価

5300シリーズ 電気式サーモスタット
ロバートショウ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き。ステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)用途機器、システムの温度管理