カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- ERECTA(エレクター)(169)
- SHIMANO(シマノ)(10)
- RS PRO(7)
- 三菱ふそう(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(1)
- RIDEZ(ライズ)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- AITEX(1)
- プロファイルデザイン(1)
「rs910」の検索結果
特価

Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷請負業者はRS9110 プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインの1ステージの暖房および冷房制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲41°F to 95°F (5℃ to 35℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)7~32 (44°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B
Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット
ロバートショウ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷請負業者は、RS9110T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、 。シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。用途暖房および冷房制御適合ミリボルト式機器への適合性:可取付方式壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)型番RS9110T使用燃料ガス・電気・石油(灯油)のいずれか表示精度(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))設定温度範囲32°F to 99°F (1℃ to 40℃)互換性ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム制御温度(℃)5~32 (41°F~90°F)電源仕様24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)適合メーカーPro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaireシステム対応シングルステージ(1段階暖房/1段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)端子仕様Rh, Rc, C, Y, W, G, O, B