REALMAN ROBOTICS¥2,098,000~税込¥2,307,800~
1個
32日以内出荷
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。
高精度を備え、消費電力も低い。
コントロール一体化で設置・調整が易い。
産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05