カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- MCP
- AVX(3)
- EPCOS(1)
- KEMET(25)
- KYOCERA AVX(5)
- MURATA(村田製作所)(10)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- RS PRO(5)
- TDK(1)
- TRACO POWER(2)
- VISHAY(8)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- YAGEO(17)
- ニチコン(14)
- ルビコン(1)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
「10v22μf」の検索結果
特価

携帯用ホイートストンブリッジ
MCP¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
ダブルブリッジ
MCP¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)(標準)0.001~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.2%~1%動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)0.000~11
携帯用直流電位差計
MCP¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω