カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • MCP
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • VISHAY(21)
  • KEMET(13)
  • RS PRO(11)
  • KYOCERA AVX(11)
  • ニチコン(10)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • YAGEO(7)
  • TDK(6)
  • EPCOS(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • 日本ケミコン(2)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • NOVA(1)
  • Arduino(1)
  • NIC Components(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22μf 6v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用ホイートストンブリッジ MCP携帯用ホイートストンブリッジMCP
59,980税込65,978
1個
欠品中
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
ダブルブリッジ MCPダブルブリッジMCP
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器内臓 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01抵抗(Ω)(標準)0.001~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.2%~1%動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)0.000~11
携帯用直流電位差計 MCP携帯用直流電位差計MCP
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定 標準的なDC電位出力 計装校正 熱電対と二次熱計測を校正します 標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます 検流計内蔵のヌル測定 1つの乗算器と2つの測定ダイヤル 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
69,880税込76,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω 標準抵抗器を内蔵 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定ダイヤル2つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源1.5Vx2精度(x100)0.2% 、(X10)0.2% 、(x1)0.2% 、(x0.1 )0.5% 、(x0.01)1%抵抗(Ω)(x100)10、(X10)1、(x1)0.1Ω、(x0.1 )0.01、(x0.01)0.001感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x100)1~11.11、(X10)0.1~1.1、(x1)0.01~0.11、(x0.1 )0.001~0.011、(x0.01)0.0001~0.0011
携帯式ブリッジボックス MCP携帯式ブリッジボックスMCP
59,880税込65,868
1台
7日以内出荷
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計とブリッジ電源内蔵 ヌル測定方法 乗算器1つと測定アーム4つ 携帯用金属ケースによるガードとシールド
質量(kg)約2.5電源(ブリッジ)(x0.001)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X0.01)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x0.1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x1)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(x10)内部電池 3V、外部電源 4.5V、(X100)内部電池 3V、外部電源 15V、(x1000)内部電池 3V、外部電源 15V感度(検流計(内蔵))0.6μA/div、電池: 9V 6F22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×215湿度範囲最大85%、相対動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)(x0.001)1~11.11、(X0.01)10~111.1、(x0.1)100~1111、(x1)1~5k、5k~11.11k、(x10)10k~50k、50k~111.1k、(X100)100k~500k、500k~1111k、(x1000)1M~11.11M
2200μf 16v特集