カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MCP
  • DiodesZetex(2)
  • EATON(イートン)(1)
  • INFINEON(3)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MCC (Micro Commercial Components)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • RELECO(1)
  • SPARKFUN(4)
  • VISHAY(14)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • ホンダ(284)
  • 三菱(2)
  • 三菱ふそう(12)
  • 日野自動車(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RECTIFIER」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度アナログ電気計器 MCP

    高精度アナログ電気計器

    MCP
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
    交流電圧(V)3~300交流電流(A)0.0005~25長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
電気測定カテゴリ