カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MCP
  • タカチ電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alt50-2s」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログオシロスコープ CQシリーズ MCP

    アナログオシロスコープ CQシリーズ

    MCP
    84,980税込93,478
    1台
    93日以内出荷
    20/30MHzデュアルチャネル 高感度1mV/DIV 広い垂直範囲20V/DIV TV同期 Z軸入力 垂直モードのトリガ CH1出力
    仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)幅(mm)約316質量(kg)約7.8高さ(mm)約132奥行(mm)410寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波アズワン品番64-8274-77入力電圧100VAC50/60Hz
電気測定カテゴリ