カテゴリ

  • 測定用品(24)
絞り込み
ブランド
  • MCP
  • AMPHENOL(15)
  • ATEN(50)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
  • MICROCHIP(66)
  • MOXA(14)
  • omron(オムロン)(16)
  • SIEMENS(30)
  • SMC(51)
  • StarTech.com(47)
  • エレコム(13)
  • サンワサプライ(15)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • ナブテスコサービス(27)
  • ノーリツ(50)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • 三菱電機(13)
  • 黒田精工(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp 3a」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度アナログ電気計器 MCP

    高精度アナログ電気計器

    MCP
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
    交流電圧(V)3~300交流電流(A)0.0005~25長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
  • 直流電流計 MCP

    直流電流計

    MCP(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
  • 交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP

    交流安定化電源 M10-AC30-03

    MCP
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
    質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    コンパクト/アナログ表示
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能0.025
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から51日以内出荷
    コンパクト/デジタル表示
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×155×240分解能100mV/10mA
  • 基礎学習キット M21-2000 MCP

    基礎学習キット M21-2000

    MCP
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
    用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 高電圧直流電源 MCP

    高電圧直流電源

    MCP(1件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    7日以内出荷から64日以内出荷
    電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
    質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング/過電圧保護
    表示精度±0.5%測定値+2桁ディスプレイ3桁LEDディスプレイ保護機能過電圧保護入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    7日以内出荷
    8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
    仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD123 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD123

    MCP
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~12V、出力電流:0~3A、入力変動:5mV、負荷変動:1mV、表示精度:±2.5%【交流出力】出力電圧:3V、6V、9V、12V、出力電流:3A質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • アナログ検流計 MCP

    アナログ検流計

    MCP
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    レンジDCV:100mV(1段階)、DCA:30μA~3mA(2段階)測定値DCA確度0.015
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD150-7 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD150-7

    MCP
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    ACおよびDC出力(DC調整) DC連続調整可能 絶縁されたAC出力 電圧表示用のアナログメーター DC出力の電流制限保護
    仕様【直流出力】出力電圧:0~15V、出力電流:7A、入力変動:5mV、負荷変動:2mV、リップル:2mV【交流出力】出力電圧:1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、15V、出力電流:7A質量(kg)約5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD153 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD153

    MCP
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDC出力 DC連続調整可能 直流電流保護 AC選択可能な出力電圧 AC回路ブレーカの保護
    質量(kg)約3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193入力変動750mV負荷変動20mVリップルノイズ15mV
  • ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20 MCP

    ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20

    MCP
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    52日以内出荷
    絶縁変圧器を備えた主電源から分離 ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力 マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器 4mm接続用セーフティソケット
    仕様ブリッジ整流器:400V/25A質量(kg)約9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A直流出力AC出力に対応
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD2205 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD2205

    MCP
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約14サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)2.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD360-5 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD360-5

    MCP
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    52日以内出荷
    ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
    質量(kg)約7入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流最大電力出力/150VA
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    52日以内出荷
    出力オフ機能 LEDディスプレイ・セッティング 標準インターフェース:USB 定電圧・定電流 アルミニウム合金パネル
    入力電圧(V)AC100(50/60Hz)リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
  • 三相可調整交流電源 MCP

    三相可調整交流電源

    MCP
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    61日以内出荷
    .三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.電圧可調整、最大出力24V。.過電流保護。.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示。.電気および電子の学習用電源
    質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
  • 三相交流電源 MCP

    三相交流電源

    MCP
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    61日以内出荷
    .三相交流電源供給。.周波数調整可能。.正弦波、低歪み。.安全電圧出力12V。.過電流保護。.二重絶縁。.LED周波数表示。.電気および電子学習のため
    質量(kg)約2.5電流(A)出力最大実効値:3×2電圧(V)出力実効値:3×12±025表示周波数:3桁LED寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×80×230表示分解能1Hz入力220V ± 10% 単相AC出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦3%出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 5°グリーン購入法適合出力周波数25Hz~125Hz
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD2210 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD2210

    MCP
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    64日以内出荷
    ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 負荷保護のためのAC出力 19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ フロントパネルとリアパネルから出力 温度制御ファン
    質量(kg)約16サイズ約19"3U入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)確度固定出力/2.5%入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 固定出力 10mV負荷変動DC/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA 固定出力 10mV交流出力(電圧)0~250V、(電流)4.5A直流出力(電圧)0~30V、5V、(電流)0~5A、3AリップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms 固定出力 10mV
  • 直流安定化電源 MCP

    直流安定化電源

    MCP
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    94日以内出荷
    全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)