カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MCP
- KEMET(9)
- BOURNS(5)
- 武藤工業(4)
- Murata Power Solutions(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 日東工器(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SCHAFFNER(2)
- Modes(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- EPCOS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「mh100-10」の検索結果
特価

ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
精密ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ダイヤル式可変抵抗器 BXシリーズ
MCP¥20,980税込¥23,0781個63日以内出荷セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。仕様抵抗器寸法(mm)約170×90×240目盛1~7準拠規格EN61010-1確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mAアズワン品番4-1611-12コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA