カテゴリ
- 科学研究・開発用品(35)
絞り込み
ブランド
- ALLSHENG
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(657)
- ダイヤトレンド(47)
- メディアカバーマーケット(47)
- MOXA(36)
- StarTech.com(36)
- NOJIMA ENGINEERING(28)
- 京セラ(23)
- Simplism(23)
- 正広(19)
- INAX(LIXIL)(19)
- トリニティ(18)
- TOTO(12)
- EARTH MAN(11)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- フエニックス・コンタクト(8)
- THECUT(8)
- GEMS SENSORS(8)
- 岡崎精工(7)
- ブランドをもっと見る
「MSC」の検索結果

MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)
ALLSHENG¥289,800税込¥318,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分