カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
絞り込み
ブランド
- ALLSHENG
- SMC(4,372)
- 三木プーリ(2,743)
- RS PRO(599)
- ERECTA(エレクター)(424)
- KEMET(179)
- アルファックス(171)
- SPARKFUN(159)
- MARWI(147)
- コミネ(104)
- allsafe(94)
- WEIDMULLER(90)
- 三菱ふそう(65)
- コガネイ(56)
- ホンダ(56)
- HAMACO(52)
- SKF(日本エスケイエフ)(46)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- 南国フレキ工業(42)
- ブランドをもっと見る
「als」の検索結果
特価

MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
ALLSHENG¥159,800税込¥175,7801セット(1式)32日以内出荷2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロックセット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MTV-1ミニボルテックスミキサー
ALLSHENG¥22,980税込¥25,2781セット(1式)32日以内出荷タッチセンサー内臓(連続運転も可能)。15mLチューブまで対応可能仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)
ALLSHENG¥109,800税込¥120,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応。4枚のプレートを同時処理。チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
MiniTドライバスインキュベーター
ALLSHENG¥37,980税込¥41,7781セット(1式)32日以内出荷軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
TMS-300サーモシェーカー
ALLSHENG¥199,800税込¥219,7801セット(1式)32日以内出荷3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MPC-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥99,980税込¥109,9781セット(1式)32日以内出荷各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機
ALLSHENG¥75,980税込¥83,5781セット(1式)32日以内出荷様々なタイプのPCRプレートに対応。PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)
ALLSHENG¥139,800税込¥153,7801セット(1式)32日以内出荷3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)
ALLSHENG¥289,800税込¥318,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
MS-100サーモシェーカー
ALLSHENG¥169,800税込¥186,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A