カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
絞り込み
ブランド
- ALLSHENG
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- TOTO(13)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- プロト(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- シャープ化学(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- THECUT(3)
- 宮入バルブ製作所(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- ウシオ(UHT)(1)
- オーエッチ工業(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 倉敷化工(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「msc-1」の検索結果
特価

MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)
ALLSHENG¥289,800税込¥318,7801セット(1式)32日以内出荷設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分