カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Dahua
  • エア・ウォーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dhi-22」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21.45インチ フルHDモニター Dahua

    21.45インチ フルHDモニター

    Dahua
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン
    付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
  • 21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証) Dahua

    21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)

    Dahua
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート
    質量(kg)2.05消費電力(W)14サイズ(inch)21.45最大消費電力(W)16コントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241電源(DC-V)12画面表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)解像度1920×1080保証期間3年応答速度10ms入力端子HDMI/VGA視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラックバックライトELEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284×41.2パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250