カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン(ORION)
- omron(オムロン)(55)
- 富士電機(13)
- 日立グローバルライフソリューションズ(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 日立(4)
- 未来工業(4)
- エスコ(2)
- ニッサン(2)
- オリオン機械(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- NETGEAR(1)
「cv-g1」の検索結果

大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)
オリオン(ORION)¥1,598,000税込¥1,757,8001台9日以内出荷コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。仕様法定冷凍トン:1.25トラスコ品番632-2552幅(mm)720高さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-20 ~ 50奥行(mm)752電源(V)三相200~220±10%(50/60)消費電力(W)4100キャスターなし水槽容量(L)約40温度調節範囲(℃)-20 ~ 50冷却能力(W)12200/12200(50/60Hz)冷却能力(kW)12.2使用可能流量範囲(L/min)25 ~ 70加熱能力(kW)2.5