カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン(ORION)
  • Durbal(50)
  • EKチェーン(43)
  • SPARKFUN(15)
  • コミネ(9)
  • brembo(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • AUTO-BI(山田辰)(2)
  • RS PRO(2)
  • DIGILENT(1)
  • Festo(1)
  • M5Stack(1)
  • BODIS (ボディス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「threed」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式) オリオン(ORION)

    大型水槽付チラー RKE-Cシリーズ(空冷式)

    オリオン(ORION)
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    9日以内出荷
    コンデンサを製品の上段かつ3面に配置することで、吸い込み風量のばらつきを低減。運転効率を大幅に向上しました。従来機と比較して製品設置面積を 42% 削減しました。TESC(テスク/THREE ECO SPEED CONTROL)搭載により、3つのモータ回転数を制御。必要最低限の消費電力で運転することができるためCO2排出量削減に貢献できます。各種設定や運転状況を視覚的にわかりやすく・画面にタッチすることで直感的に操作・確認が出来ます。英文・中文への切り替えも可能です。空冷ファンの気流改善や冷凍サイクル最適化制御運転により、低運転音を実現しました。
    用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。仕様法定冷凍トン:1.25トラスコ品番632-2552幅(mm)720高さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-20 ~ 50奥行(mm)752電源(V)三相200~220±10%(50/60)消費電力(W)4100キャスターなし水槽容量(L)約40温度調節範囲(℃)-20 ~ 50冷却能力(W)12200/12200(50/60Hz)冷却能力(kW)12.2使用可能流量範囲(L/min)25 ~ 70加熱能力(kW)2.5