カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- モノタロウ(4)
- BIG DAISHOWA(13)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- DAIKO(大光電機)(9)
- EBM(江部松商事)(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(35)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- PGA(9)
- TKG(11)
- エスコ(11)
- カナフジ電工(15)
- トリニティ(31)
- ハリケーン(9)
- ホームテイスト(12)
- マルケイ(国際化工)(13)
- 昭和コーポレーション(12)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(18)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
「069h」の検索結果

SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式ねじ込み形使用流体ガスハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE
三興マテリアルサプライ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~150寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE
三興マテリアルサプライ¥27,980税込¥30,7781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(アングルタイプ) SNVE
三興マテリアルサプライ¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥27,980税込¥30,7781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥35,980~税込¥39,578~1個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~360最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接タイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥27,980税込¥30,7781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥24,980税込¥27,4781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~260寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(ダブルフェルールタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥31,980~税込¥35,178~1個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。使用温度範囲(℃)-20~260最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5
SUS316ステンレス製 高圧ニードルバルブ(差し込み溶接、ねじ込みタイプ) SNVT
三興マテリアルサプライ¥27,980税込¥30,7781個24日以内出荷高圧ガス認定品として安全設計をしております。 ハンドルは操作しやすい滑らかな形状です。 ハンドルには、水抜き穴があいている為、屋外での使用時に雨水等がたまることがありません。ハンドルトルクは軽くコンパクトな設計です。 固定方法は、バルブ底部の取付ねじ穴による方法、パネル取付方法の2種類から選定できます。 グランドパッキンの交換により、400℃までの使用が可能です。材質(本体)SUS316ステンレス使用温度範囲(℃)-20~360寸法L1(mm)10最高使用圧力(MPa)【38℃】25.5接続方式差し込み溶接、ねじ込みタイプバルブ種類ニードルバルブ