カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- シンビ(3)
- プラス[家具](3)
- オチアイ(2)
- タカショー(2)
- azbil(旧:山武)(1)
- タイゴン(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「abw-4」の検索結果

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(溶接タイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールエルボコネクター(溶接タイプ)
三興マテリアルサプライ¥4,398~税込¥4,838~1個16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5