カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • 三興マテリアルサプライ
  • Panasonic(パナソニック)(222)
  • CKD(72)
  • SMC(29)
  • ニッサン(11)
  • アズワン(9)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • ヤマヨ(5)
  • フジキン(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • マキタ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • オリオン機械(1)
  • ベッセル(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ノーリツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc06b」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパ-ねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパ-ねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
  • 真鍮製  銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    7,098税込7,808
    1個
    16日以内出荷
    銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ