カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- SANWA(三和電気工業)(10)
- 七星科学研究所(7)
- ホンダ(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- 三和コネクタ研究所(1)
「snw-20」の検索結果

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5